Referințe
Kipp:K0269.72208
Rubix:d856324
EAN:4059245211685



Detalii produs : K0269.72208 KIPP - HANDLE KIPP K0269.72208
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:1
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 29 g |
|---|---|
| Model | 269.72208 |
| Lungime | 29.5 mm |
| Culoare | portocale |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere