Mâner Kipp K0269.71310X25
Clamping levers with push button with external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.71310X25
Rubix:d841406
EAN:4059245212828



Detalii produs : K0269.71310X25 KIPP - HANDLE KIPP K0269.71310X25
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 69 g |
|---|---|
| Model | 0269.71310x25 |
| Lungime | 25 mm |
| Culoare | negru |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere