Mâner Kipp K0269.72206X45
Clamping levers with push button with external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.72206X45
Rubix:d865206
EAN:4059245213603



Detalii produs : K0269.72206X45 KIPP - HANDLE KIPP K0269.72206X45
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 42 g |
|---|---|
| Model | 0269.72206x45 |
| Lungime | 45 mm |
| Culoare | portocale |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere