Mâner Kipp K0269.72208X40
Clamping levers with push button with external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.72208X40
Rubix:d857034
EAN:4059245213696



Detalii produs : K0269.72208X40 KIPP - HANDLE KIPP K0269.72208X40
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 44 g |
|---|---|
| Model | 0269.72208x40 |
| Lungime | 40 mm |
| Culoare | portocale |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere