Mâner Kipp K0269.73105X10
Clamping levers with push button with external thread
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0269.73105X10
Rubix:d883630
EAN:4059245214501



Detalii produs : K0269.73105X10 KIPP - HANDLE KIPP K0269.73105X10
CLAMPING LEVER WITH PUSH BUTTON SIZE:5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 16 g |
|---|---|
| Model | 0269.73105x10 |
| Lungime | 10 mm |
| Culoare | roșu |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere