Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.1061X50

Clamping leversexternal thread, steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0752.1061X50
Rubix:d838190
EAN:4059245082513
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului10 mm
Material/finisareOțel
Lungime50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0752.1061X50 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.1061X50


CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate48 g
Diametrul firului10 mm
Material/finisareOțel
Lungime50 mm
Înălțime34 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

10 mm

Lungime

50 mm

Înălțime

34 mm