Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.10627X30
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.10627X30
Rubix:d836270
EAN:4059245082568



Detalii produs : K0752.10627X30 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.10627X30
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 44 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
10 mm
Lungime
30 mm
Înălțime
34 mm