Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.2101X35

Clamping leversexternal thread, steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0752.2101X35
Rubix:d886103
EAN:4059245083053
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului13.5 mm
Material/finisareOțel
Lungime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0752.2101X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.2101X35


CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate113 g
Diametrul firului13.5 mm
Material/finisareOțel
Lungime35 mm
Înălțime45.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

13.5 mm

Lungime

35 mm

Înălțime

45.5 mm