Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.31027X45
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.31027X45
Rubix:d853284
EAN:4059245083572



Detalii produs : K0752.31027X45 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.31027X45
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 178 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 45 mm |
| Înălțime | 58.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
16 mm
Lungime
45 mm
Înălțime
58.5 mm