Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.41227X25

Clamping leversexternal thread, steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0752.41227X25
Rubix:d850649
EAN:4059245083985
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului19 mm
Material/finisareOțel
Lungime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0752.41227X25 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.41227X25


CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,

Informații tehnice


atribute
Diametrul firului19 mm
Material/finisareOțel
Lungime25 mm
Înălțime67.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

19 mm

Lungime

25 mm

Înălțime

67.5 mm