Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.41227X55

Clamping leversexternal thread, steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Kipp:K0752.41227X55
Rubix:d839066
EAN:4059245084043
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul firului19 mm
Material/finisareOțel
Lungime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K0752.41227X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.41227X55


CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate306 g
Diametrul firului19 mm
Material/finisareOțel
Lungime55 mm
Înălțime67.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul firului

19 mm

Lungime

55 mm

Înălțime

67.5 mm