Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.5121X80
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.5121X80
Rubix:d879522
EAN:4059245084180



Detalii produs : K0752.5121X80 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.5121X80
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 481 g |
|---|---|
| Diametrul firului | 23 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 80 mm |
| Înălțime | 77.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
23 mm
Lungime
80 mm
Înălțime
77.5 mm