Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.105181X20
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.105181X20
Rubix:d854516
Producator:K0752.105181X20
EAN:4059245668090



Detalii produs : K0752.105181X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.105181X20
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
5 mm
Lungime
20 mm
Înălțime
24.5 mm