Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.105184X10
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.105184X10
Rubix:d851550
Producator:K0752.105184X10
EAN:4059245668342



Detalii produs : K0752.105184X10 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.105184X10
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 5 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 40 mm |
| Înălțime | 24.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
5 mm
Lungime
40 mm
Înălțime
24.5 mm