Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.106181X30
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.106181X30
Rubix:d859825
Producator:K0752.106181X30
EAN:4059245668748



Detalii produs : K0752.106181X30 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.106181X30
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 47 mm |
| Înălțime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
6 mm
Lungime
47 mm
Înălțime
34 mm