Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.106185X15
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.106185X15
Rubix:d851531
Producator:K0752.106185X15
EAN:4059245669073
Detalii produs : K0752.106185X15 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.106185X15
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
6 mm
Lungime
15 mm
Înălțime
28.5 mm

