Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.106186X40
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.106186X40
Rubix:d867138
Producator:K0752.106186X40
EAN:4059245669219
Detalii produs : K0752.106186X40 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.106186X40
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Oțel |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
19 mm
Lungime
20 mm
Înălțime
67.5 mm

