Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.208182X55
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.208182X55
Rubix:d843365
Producator:K0752.208182X55
EAN:4059245670215



Detalii produs : K0752.208182X55 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.208182X55
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 55 mm |
| Înălțime | 28.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
8 mm
Lungime
55 mm
Înălțime
28.5 mm