Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.208183X45
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.208183X45
Rubix:d856243
Producator:K0752.208183X45
EAN:4059245670291
Detalii produs : K0752.208183X45 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.208183X45
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
8 mm
Lungime
45 mm
Înălțime
19 mm

