Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.208184X60
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.208184X60
Rubix:d873650
Producator:K0752.208184X60
EAN:4059245670420



Detalii produs : K0752.208184X60 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.208184X60
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțime | 42.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
8 mm
Lungime
60 mm
Înălțime
42.5 mm