Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.208187
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.208187
Rubix:d844326
Producator:K0752.208187
EAN:4059245667789



Detalii produs : K0752.208187 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.208187
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 8 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 74.5 mm |
| Înălțime | 45.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
8 mm
Lungime
74.5 mm
Înălțime
45.5 mm