Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.210181X35
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.210181X35
Rubix:d877541
Producator:K0752.210181X35
EAN:4059245670772
Detalii produs : K0752.210181X35 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.210181X35
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Lungime | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
10 mm
Lungime
35 mm
Înălțime
28.5 mm

