Levieri de tensionare/închidere Kipp K0752.210187X20
Clamping leversexternal thread, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0752.210187X20
Rubix:d874780
Producator:K0752.210187X20
EAN:4059245671342
Detalii produs : K0752.210187X20 KIPP - TENSION/CLAMP LEVERS KIPP K0752.210187X20
CLAMPING LEVER SIZE:4 M10X60 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| Diametrul firului | 10 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul firului
10 mm
Lungime
80 mm
Înălțime
77.5 mm

