Referințe
Kipp:K0121.1110
Rubix:d628095
EAN:4059245081264



Detalii produs : 06440-1110 KIPP - 06440-1110 KIPP
CLAMPING LEVER SIZE:1 M10 STAINLESS
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 206 g |
|---|---|
| Model | 121.111 |
| Lungime | 40.5 mm |
| Culoare | argint |
| Mărime | 1 |
| Material | oţel inoxidabil |
| Diametru | 28 mm |
| Finisare | lustruit |
| Numărul de dinți | 24 |
| Fir | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere