Butuc de cuplaj dințat KTR ROTEX 42 GS ST 6.0 48H7
Clamping Ring Hub
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
KTR:ROTEX 42 GS ST 6.0 48H7
Rubix:d400854
Producator:550425054880

Documente
Detalii produs : 550425054880 KTR - 550425054880 KTR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2002 g |
|---|---|
| Mărime | 42 |
| Lungimea butucului | 126 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
