Șaibă de blocare / Șaibă cu tracțiune Stieber ASNU 25
Clamping roller freewheel STIEBER
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Stieber:ASNU 25
Rubix:d485660

Documente
Detalii produs : ASNU 25 STIEBER - STIEBER ROLLR FREWHL CLUTCH ASNU 25
FREEWHEEL STIEBER
FREEWHEEL STIEBER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Serie | asnu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
