Șaibă de blocare / Șaibă cu tracțiune Stieber AS 10
Clamping roller freewheel STIEBER
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Stieber:AS 10
Rubix:104908

Documente
Detalii produs : AS 10 STIEBER - STIEBER RULMENT UNISENS AS 10
FREEWHEEL STIEBER
FREEWHEEL STIEBER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Serie | as |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
