Set de blocare / element de blocare Ringfeder Ecoloc 7005 Ecoloc 30X55
Clamping set
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ringfeder Ecoloc:7005 Ecoloc 30X55
Rubix:d373457
Detalii produs : 7005 Ecoloc 30X55 - 7005 Ecoloc 30X55
The 7005 Ecoloc clamping set is a 3-piece, self-centring, slotted variation for highest bending moments and torques. During the assembly process, the hub shifts slightly in axial direction. The release of the front and rear pressure ring is carried out separately using the forcing-off thread.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de șuruburi | 6 |
|---|---|
| Forța axială | 64 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 235 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 950 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

