Referințe
Optibelt:6X500EL.LTF
Rubix:d440332
Producator:6 5007747_EL




Detalii produs : 6X500EL.LTF OPTIBELT - 6X500EL.LTF OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 6x500 |
| Lungimea interioară | 500 mm |
| Lungimea exterioară | 525 mm |
| Lățimea superioară | 6 mm |
| Înălțime | 4 mm |
| Lungime orientativă | 515 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
