Referințe
Optibelt:10X1550XHR
Rubix:d430112
Producator:10 15507700_XH




Detalii produs : 10X1550XHR OPTIBELT - 10X1550XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z61 |
| Lungimea interioară | 1550 mm |
| Lungimea exterioară | 1588 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 1572 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
