Referințe
Optibelt:13X2845XHR
Rubix:d436325
Producator:13 28457700_XH




Detalii produs : 13X2845XHR OPTIBELT - 13X2845XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a112 |
| Lungimea interioară | 2845 mm |
| Lungimea exterioară | 2895 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 2875 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
