Referințe
Optibelt:13X3150XHR
Rubix:d447768
Producator:13 31507700_XH




Detalii produs : 13X3150XHR OPTIBELT - 13X3150XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a124 |
| Lungimea interioară | 3150 mm |
| Lungimea exterioară | 3200 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 3180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
