Referințe
Optibelt:17X1950XHR
Rubix:d437165
Producator:17 19507700_XH





rezumat tehnic
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 1950 mm |
| Lungimea exterioară | 2019 mm |
Detalii produs : 17X1950XHR OPTIBELT - 17X1950XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 1950 mm |
| Lungimea exterioară | 2019 mm |
| Lățimea superioară | 16.6 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1990 mm |
| Secțiune | 182.6 mm |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere