Referințe
Optibelt:17X2032XHR
Rubix:d425438
Producator:17 20327700_XH





rezumat tehnic
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen (ht/xhr) – din 2215 / iso 4184 |
| Lungimea interioară | 2032 mm |
Detalii produs : 17X2032XHR OPTIBELT - 17X2032XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen (ht/xhr) – din 2215 / iso 4184 |
| Lungimea interioară | 2032 mm |
| Lungimea exterioară | 2101 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 2072 mm |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere