Referințe
Optibelt:20X1000XHR
Rubix:d449171
Producator:20 10007700_XH




Detalii produs : 20X1000XHR OPTIBELT - 20X1000XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 20 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 20x1000 |
| Lungimea interioară | 1000 mm |
| Lungimea exterioară | 1079 mm |
| Lățimea superioară | 20 mm |
| Înălțime | 12.5 mm |
| Lungime orientativă | 1048 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
