Referințe
Optibelt:20X2650XHR
Rubix:d424443
Producator:20 26507700_XH




Detalii produs : 20X2650XHR OPTIBELT - 20X2650XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 20 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 20x2650 |
| Lungimea interioară | 2650 mm |
| Lungimea exterioară | 2729 mm |
| Lățimea superioară | 20 mm |
| Înălțime | 12.5 mm |
| Lungime orientativă | 2698 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
