Referințe
Optibelt:22X1215XHR
Rubix:d426541
Producator:22 12157700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen din 2215 / iso 4184, profil c/22, li 1215 mm (s=c plus, elektrisch leitfähig, antistatisch iso 1813) |
| Lungimea interioară | 1215 mm |
Detalii produs : 22X1215XHR OPTIBELT - 22X1215XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen din 2215 / iso 4184, profil c/22, li 1215 mm (s=c plus, elektrisch leitfähig, antistatisch iso 1813) |
| Lungimea interioară | 1215 mm |
| Lungimea exterioară | 1303 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1273 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere