Referințe
Optibelt:22X1650XHR
Rubix:d441947
Producator:22 16507700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 22 x 1650 (c/22) klassischer keilriemen, sonderausführung xhr (extra hitzebeständig) |
| Lungimea interioară | 1650 mm |
Detalii produs : 22X1650XHR OPTIBELT - 22X1650XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 22 x 1650 (c/22) klassischer keilriemen, sonderausführung xhr (extra hitzebeständig) |
| Lungimea interioară | 1650 mm |
| Lungimea exterioară | 1738 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1708 mm |
| Temperatura maximă | 100 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere