Referințe
Optibelt:22X2134XHR
Rubix:d451223
Producator:22 21347700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen (ht) – profil c/22, li 2134 mm |
| Lungimea interioară | 2134 mm |
Detalii produs : 22X2134XHR OPTIBELT - 22X2134XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt vb klassischer keilriemen (ht) – profil c/22, li 2134 mm |
| Lungimea interioară | 2134 mm |
| Lungimea exterioară | 2222 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2192 mm |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Temperatura minimă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere