Referințe
Optibelt:22X2692XHR
Rubix:d423693
Producator:22 26927700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 2692 mm |
| Lungimea exterioară | 2780 mm |
Detalii produs : 22X2692XHR OPTIBELT - 22X2692XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Lungimea interioară | 2692 mm |
| Lungimea exterioară | 2780 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 2750 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere