Referințe
Optibelt:22X5300XHR
Rubix:d430062
Producator:22 53007700_XH





rezumat tehnic
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c 208 (iso 1813) |
| Lungimea interioară | 5300 mm |
Detalii produs : 22X5300XHR OPTIBELT - 22X5300XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c 208 (iso 1813) |
| Lungimea interioară | 5300 mm |
| Lungimea exterioară | 5388 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 5358 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere