Referințe
Optibelt:32X10000XHR
Rubix:d424102
Producator:32 100007700_XH





rezumat tehnic
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 32 x 10000 |
| Lungimea interioară | 10000 mm |
Detalii produs : 32X10000XHR OPTIBELT - 32X10000XHR OPTIBELT
Classic VB V-belt - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 32 x 10000 |
| Lungimea interioară | 10000 mm |
| Lungimea exterioară | 10126 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Lungime orientativă | 10075 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere