Referințe
Optibelt:6X425XHR
Rubix:d439645
Producator:6 4257747_XH




Detalii produs : 6X425XHR OPTIBELT - 6X425XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | y/6 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 6x425 |
| Lungimea interioară | 425 mm |
| Lungimea exterioară | 450 mm |
| Lățimea superioară | 6 mm |
| Înălțime | 4 mm |
| Lungime orientativă | 440 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
