Referințe
Optibelt:8X670XHR
Rubix:d427067
Producator:8 6707747_XH




Detalii produs : 8X670XHR OPTIBELT - 8X670XHR OPTIBELT
Classic V-belt VB - DIN 2215 / ISO 4184, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | 8x670 |
| Lungimea interioară | 670 mm |
| Lungimea exterioară | 701 mm |
| Lățimea superioară | 8 mm |
| Înălțime | 5 mm |
| Lungime orientativă | 689 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
