Curea trapezoidală clasică Mecaline A120/A3080 - 888792
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874132
Mecaline:A120/A3080 - 888792
Rubix:d736598
Producator:888792
EAN:3660338413452

Documente
Detalii produs : A120/A3080 MECALINE - CUREA A120/A3080 A13X3048LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a120 |
| Lungimea interioară | 3048 mm |
| Lungimea exterioară | 3080 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 3080 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere