Curea trapezoidală clasică Mecaline A124/A3180 - 888793

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:867779
Mecaline:A124/A3180 - 888793
Rubix:96150
Producator:888793
EAN:3660338413469
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia124
Lungimea interioară3149 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A124 MECALINE 888793 - CUREA A124 13X3149 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia124
Lungimea interioară3149 mm
Lungimea exterioară3180 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă3180 mm
  • Disponibil