Curea trapezoidală clasică Mecaline A173/A4430 - 888807
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874202
Mecaline:A173/A4430 - 888807
Rubix:d736565
Producator:888807
EAN:3660338413605

Documente
Detalii produs : A173/A4430 MECALINE - CUREA A173/A4430 A13X4394LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a173 |
| Lungimea interioară | 4394 mm |
| Lungimea exterioară | 4430 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 4430 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere