Curea trapezoidală clasică Mecaline A36/A950 - 888841

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:867741
Mecaline:A36/A950 - 888841
Rubix:96121
Producator:888841
EAN:3660338413940
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia36
Lungimea interioară914 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A36 MECALINE 888841 - CUREA A36 13X914 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia36
Lungimea interioară914 mm
Lungimea exterioară950 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă950 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere