Curea trapezoidală clasică Mecaline A39/A1020 - 888848

Classical V Belt A Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:867745
Mecaline:A39/A1020 - 888848
Rubix:96123
Producator:888848
EAN:3660338414015
brand logo

rezumat tehnic

Profila/13
Desemnarea centuriia39
Lungimea interioară990 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A39 MECALINE 888848 - CUREA A39 13X990 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profila/13
Desemnarea centuriia39
Lungimea interioară990 mm
Lungimea exterioară1020 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime8 mm
Lungime orientativă1020 mm
  • Disponibil