Curea trapezoidală clasică Mecaline A43.1/2/A1135 - 888858
Classical V Belt A Section
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:874086
Mecaline:A43.1/2/A1135 - 888858
Rubix:d736547
Producator:888858
EAN:3660338414114


rezumat tehnic
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a43 1/2 |
| Lungimea interioară | 1104 mm |
Documente
Detalii produs : A43.1/2/A1135 MECALINE - CUREA A43.1/2/A1135 A13X1104LI MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Puncte forte
Working temperature -40 to +70°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | a43 1/2 |
| Lungimea interioară | 1104 mm |
| Lungimea exterioară | 1135 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1135 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere